VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90° 10M mm

Št. art.: 208156 10M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Majhen ⌀ D3 5 mm
Velik ⌀ D2 10 mm
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 3,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208156 10M
EAN/GTIN 4062406378875

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posnemalnik zarobka za univerzalno uporabo za skoraj vse materiale. Na novo razvita prevleka učinkovito preprečuje nabiranje materiala na rezilih, tudi pri aluminiju ali INOX.
Toleranca: Mera S = +/–0,2 mm.
Kot konice =+/–5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.
Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico