Okrawacze VHM 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

Nr art.: 208135 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 4
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 11,9 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Frezowanie fazek 30 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Kąt sfazowania naroży 60 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208135 12
EAN / GTIN 4045197859099
Numer producenta 208135 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: wymiar S = ±0,1 mm, kąt wierzchołkowy ±10 minut kątowych.
ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.