Okrawacze VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Nr art.: 208121 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 494 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 4
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 4,2 mm
długość całkowita L 54 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Frezowanie fazek 45 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,03 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208121 6
EAN / GTIN 4045197199768
Numer producenta 208121 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: wymiar S = ±0,1 mm, kąt wierzchołkowy ±10 minut kątowych.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.