• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač hran 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Artiklové číslo: 208121 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 840 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Povlak TiAlN
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 6 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Celková délka L 54 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4,2 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Toleranční třída h6
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz 0,03 mm
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 4,2 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Označení výrobce VHM-Entgrater
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Úhel nastavení 45
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel profilu 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208121 6
EAN / GTIN 4045197199768
Číslo výrobce 208121 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.