Frezy do fazowania z VHM, spiralne 60°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Nr art.: 208087 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 35 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 13 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Frezowanie fazek 30 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,05 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Kąt sfazowania naroży 30 stopni
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208087 6
EAN / GTIN 4062406390518
Numer producenta 208087 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
220
Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°. Frezy do fazowania do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka zapobiega skutecznie powstawaniu narostów, również w aluminium lub w INOX.

Zastosowanie:

  • Centrowanie
  • Wiercenie
  • Pogłębianie
  • Fazowanie