{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,008 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 6 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Lungime de tăiere | 13 mm | |
| Lungimea capului | 13 mm | |
| Unghi de reglare | 30 | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 35 grad | |
| Unghiuri de profil | 60 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 21 mm | |
| Turaţie max. | 35.000 min-1 | |
| Greutate | 21 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profilată | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză unghiulară (coadă de rândunică) | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 13 mm |
| Cod articol | 208087 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406390518 | |
| Număr producător | 208087 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |