{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Długość skrawania Lc | 11 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 851 | |
profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 10 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do rowk. T DIN 650 | 14 mm | |
⌀ szyjki D1 | 12 mm | |
długość całkowita L | 82 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu | 208026 25X11 | |
EAN / GTIN | 4062406397203 |