VHM rezkar za T-utore, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 25X11mm

Št. art.: 208026 25X11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 851
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Dolžina rezila Lc 11 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 851
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 6
Kot spirale 10 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
za T-utore DIN 650 14 mm
⌀ sprostitve D1 12 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,034 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 45 stopinj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208026 25X11
EAN/GTIN 4062406397203
Številka proizvajalca 208026 25X11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
105
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo. Rezkar reže na obodu in na obeh straneh. Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje).

Opomba:

Primerno za rezkanje T-utorov skladno z DIN 650.
Do polnega prijema fz rezkajte s 50 %.
Naslednik za art. 208032.