Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC, TiAlN, promień r: 0,2mm

Nr art.: 208023 0,2
Rabat
463,93 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 25 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja obrysu promienia: ±0,01
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień r 0,2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Liczba zębów Z 6
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
mniejsza ⌀ D3 5,6 mm
większa ⌀ D2 6 mm
długość ostrzy Lc 0,2 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Frezowanie promieniowe do przodu
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy ćwierćokrągłe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208023 0,2
EAN / GTIN 4062406103538
Numer producenta 208023 0,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.
Tolerancja: r = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.