• A surcharge was added to this item price.

Frezy kuliste VHM MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Nr art.: 207460 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 123 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 16 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji f8
Długość skrawania Lc 22 mm
Frez typu ISO Frezy do profili okrągłych
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 8 mm
Promień R 8 mm
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 32 mm
Długość całkowita L 150 mm
Długość funkcjonalna 22 mm
Masa 396 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania MTC
Rodzaj produktu frezy do profili okrągłych
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 22 mm; 0,48 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207460 16
EAN / GTIN 4045197128836
Numer producenta 207460 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
225
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
145
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
85
żeliwo szare (sferoidalne)
K
350
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezykulisteo skorygowanym kształcie ostrzy, bez zniekształcenia profilu. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia. Tolerancje: kontur promienia±0,005 mm.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA! Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 207492.