{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01000105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0100 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Długość chwytu | 82 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 10 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Długość skrawania | 14 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy do profili okrągłych | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 4 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża | 5 mm | |
| Promień | 5 mm | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 22 mm | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Długość funkcjonalna | 14 mm | |
| Masa | 102 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Rodzaj produktu | frezy do profili okrągłych | |
| Współczynnik korekcyjny | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 14 mm; 0,3 mm |
| Numer artykułu | 207460 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197128805 | |
| Numer producenta | 207460 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |