{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Diabolo | |
| ⌀ ostrzy DC | 0,2 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | H | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,005 | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
| chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 0,16 mm | |
| Promień ostrza R1 | 0,1 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 1 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 0,17 mm | |
| długość całkowita L | 54 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Czynnik korekcji ap korr | 1 | |
| pierścień barwny | czerwone | |
| Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
| Numer artykułu | 207377 0,2X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406387563 | |
| Numer producenta | 207377 0,2X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |