• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste z VHM HRC 62 GARANT Diabolo HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 4mm

Nr art.: 207341 4
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
242 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiSi
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 4 mm
Długość skrawania Lc 8 mm
Promień R 2 mm
Długość całkowita L 54 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji h7
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,038 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8 mm
Maks. szerokość natarcia ae 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Posuw na ząb – kopiowanie fz 0,045 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta H,P
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 2 mm
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w Stal < 60 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość funkcjonalna 17 mm
Masa 20,2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Pierścień kolorowy czerwony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207341 4
EAN / GTIN 4069515037891
Numer producenta 207341 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
195
Stal < 50 HRC
H
180
Stal < 55 HRC
H
160
Stal < 60 HRC
H
125
Stal < 65 HRC
H
110
Stal < 67 HRC
H
85
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
Tolerancje:kontur promienia ±0,005 mm.
Specjalista od stali o twardości do 62 HRC. Niezawodność procesu i wydłużona żywotność dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy i nowoczesnej powłoce o wysokich parametrach.