{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Fresa de ranura
|
|
| Recubrimiento |
TiSi
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Diámetro del filo Dc |
4 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
8 mm
|
|
| Radio R |
2 mm
|
|
| Longitud total L |
54 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
2
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
30 grados
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Clase de tolerancia |
h7
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado con restricciones
|
|
| Avance por diente en el recorte fz |
0,038 mm
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00600105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
6 mm
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Avance por diente en el fresado por copiado fz |
0,045 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Diabolo
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Número de cortes activos (lado frontal) Z |
2
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Versión de esquina |
Como radio
|
|
| Radio angular R |
2 mm
|
|
| Dirección de aproximación |
Horizontal, con inclinación y vertical
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
2
|
|
| Avance por diente en |
acero < 60 HRC
|
|
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante |
H,P
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
H (materiales duros); P (acero)
|
|
| Grupo de aplicación de herramientas |
H
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Clase de tolerancia |
h7
|
|
| Longitud funcional |
17 mm
|
|
| Peso |
20,2 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado copiador; Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO)
|
|
| Anillo de color |
color rojo
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
1,25
|
| Número de artículo | 207341 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515037891 | |
| Número del fabricante | 207341 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |