{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania Dc | 3 mm | |
| Długość skrawania Lc | 5 mm | |
| Promień R | 1,5 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 28 stopni | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,04 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe | 0,09 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,03×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00300105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 3 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 28 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,06 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 1,5 mm | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM ALCRN | |
| Vorschub pro Zahn in | stal < 900 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Długość użytkowa L1 | 5 mm | |
| Długość funkcjonalna | 5 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Frezowanie kopiowe |
| Numer artykułu | 207242 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406284947 | |
| Numer producenta | 207242 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |