GARANT Master Steel TKM-täyssädejyrsin HPC 3 mm

Tuote nro.: 207242 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 28 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 5 mm
Säde R 1,5 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207242 3
EAN / GTIN 4062406284947

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
Teräs < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu erittäin tiukkoja tarkkuusvaatimuksia varten.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,005 mm.
Parannettu lastuamissärmän suojaus kevyesti pyöristetyillä reunoilla. Hyvin suuri taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksen käytön ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin