Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy kuliste VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm

Nr art.: 207155 16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207155 16
EAN / GTIN 4045197126603
Numer producenta 207155 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
320
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze