VHM radiusni rezkar 16 mm

Št. art.: 207155 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij R 8 mm
Celotna dolžina L 150 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,113 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207155 16
EAN/GTIN 4045197126603

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico