• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste VHM o wysokiej dokładności, DLC, DC: 3mm

Nr art.: 207097 3
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
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka DLC
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 6 mm
Promień R 1,5 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Długość wysięgu A 16 mm
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,09 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,03×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00300105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 33,85 mm
Posuw na ząb – kopiowanie fz 0,03 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Hochgenauigkeits-Vollradiusfräser
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0,002 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,007 mm
Średnica szyjki frezu D1 2,7 mm
Długość ramienia 16 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 1,5 mm
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,002 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,007 mm
Długość funkcjonalna 6 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy żółty
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207097 3
EAN / GTIN 4045197854766
Numer producenta 207097 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
550
Al > 10% Si:
N
500
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
140
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji.
Frezy kuliste o wysokiej dokładności promienia i małych odchyłkach kształtu w zakresie µm.
Tolerancje: kontur promienia = ±0,005 mm.
Spełnia najwyższe wymagania dotyczące dokładności formy obrabianego elementu.

Wskazówka:

Produkt następca dla nr 207095.