VHM nagy pontosságú teljes rádiuszmaró, DLC, ⌀ DC: 3mm

Cikkszám: 207097 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: −0,007 / 0,002
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ −0,007 / 0,002
Fogak száma Z 2
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,03×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 6 mm
Rádiusz R 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 16 mm
Nyak ⌀ D1 2,7 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,03 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 207097 3
EAN / GTIN 4045197854766
Gyártó száma 207097 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA Akril
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb szendvics
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
Nagy pontosságú rádiuszmaró a rádiusz ⌀ és az alakeltérés vonatkozásában a µm tartományban.
Tűrések: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.
A munkadarab alakpontosságával szembeni maximális követelményekhez.

Figyelem:

A 207095 sz. utódterméke