Stretchy hat onesize

Nr art.: 206310378600onesize
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Elastan 5 %
Zawartość włókien, Bawełna 95 %
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 0
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Bawełna; Elastan
Gęstość tkaniny 210 g/m2
Rodzaj produktu Czapka
Materiał Włókno syntetyczne (PF-SF)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Personalizacja odzieży tak
Min. odporność na temperaturę -20 °C
Maks. odporność na temperaturę 40 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony brak
Masa całkowita 45 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206310378600onesize
EAN / GTIN 7330509679708
Numer producenta 206310378600onesize
Numer L L00980 3390
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
95% cotton, 5% elastane, pique, 210 g/m²
95% Cotton, 5% Elasthane, Double fabric

Details
Good surface for transfer
Woven Blåkläder-logo back

Opis:

This thin and stretchy three-season hat is great for profiling your company's employees. The cap has a cotton-based quality and is especially suitable for profiling with perfect decal surfaces, as only one smaller sender from Blåkläder is attached. 2063 is available in seven different colours.

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable