• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy torusowe czołowe z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Nr art.: 206273 3
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 1,5 mm
Długość całkowita L 54 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 12 stopni
Długość wysięgu A 15 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji h9
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz 0,05 mm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,1 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 32 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 2,7 mm
Długość ramienia 15 mm
frez typu ISO Frezy torusowe trzpieniowe
Kąt przyłożenia 8,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,26 mm
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi H
Promień programowany 0,3 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM/TIALN
Posuw na ząb w Stal < 60 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 1,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Pierścień kolorowy czerwony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206273 3
EAN / GTIN 4045197860767
Numer producenta 206273 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
190
Stal < 50 HRC
H
170
Stal < 55 HRC
H
150
Stal < 60 HRC
H
110
Stal < 65 HRC
H
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.
Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w obróbce twardej w warunkach HPC / HSC. Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

produkt następczy do nr 206276.
Możliwość ostrzenia narzędzi.