• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK čelní torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Artiklové číslo: 206273 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 1,5 mm
Celková délka L 54 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 12 stupně
Nepodepřená délka A 15 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída h9
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz 0,05 mm
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,1 mm
Mokré maximální omezené použití
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Délka stopky LS 32 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 2,7 mm
Délka ramena 15 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Úhel nastavení 8,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,26 mm
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje H
Režim programování 0,3 mm
Řezné materiály, označení výrobce VHM/TIALN
Posuv na zub v ocel < 60 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 1,5 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek červená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206273 3
EAN / GTIN 4045197860767
Číslo výrobce 206273 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
190
Ocel > 50 HRC
H
170
Ocel < 55 HRC
H
150
Ocel < 60 HRC
H
110
Ocel < 65 HRC
H
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Diabolo GARANT:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.
Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při obrábění tvrdých materiálů v podmínkách HPC / HSC. Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 206276.
Nástroje lze přebrousit.