• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Nr art.: 206266 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Stirntorusfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h5
Wielkość uchwytu 0060
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 32 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,005 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM/TIALN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 3 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h9
Średnica szyjki frezu D1 2,7 mm
Długość skrawania Lc 1,8 mm
Długość bijaka L3 1,8 mm
Długość ramienia 15 mm
frez typu ISO J
tylny kat natarcia 12 stopni
Kąt natarcia bocznego -5 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Skok linii śrubowej 20 mm
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,26 mm
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 22 mm
Długość całkowita L 54 mm
Długość funkcjonalna 1,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206266 3
EAN / GTIN 4045197860613
Numer producenta 206266 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
155
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
145
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce w warunkach HPC / HSC.
Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 206272.
Możliwość ostrzenia narzędzi.