{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Stirntorusfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01000105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h5 | |
| Wielkość uchwytu | 0100 | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Długość chwytu LS | 54,5 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,011 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM/TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 10 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | h9 | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 9 mm | |
| Długość skrawania Lc | 6 mm | |
| Długość bijaka L3 | 6 mm | |
| Długość ramienia | 26 mm | |
| frez typu ISO | J | |
| tylny kat natarcia | 12 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | -5 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 20 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 20 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 1,8 mm | |
| kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 30,5 mm | |
| Długość całkowita L | 85 mm | |
| Długość funkcjonalna | 5,8 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Masa | 89 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| maks. głębokość cięcia L2 | 0,7 mm |
| Numer artykułu | 206266 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197860668 | |
| Numer producenta | 206266 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |