{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Diabolo | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Diabolo VHM-Torusfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0040 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h5 | |
| Średnica trzonka DS | 4 mm | |
| Długość chwytu LS | 32 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 4 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,005 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 2 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,005 mm | |
| Długość skrawania Lc | 2 mm | |
| Długość bijaka L3 | 2 mm | |
| Frez typu ISO | L | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 15 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 30 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 0,3 mm | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 28 mm | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Długość funkcjonalna | 20 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 27 000 min-1 | |
| Masa | 8 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,005 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 0,08 mm; 0,16 mm |
| Numer artykułu | 206158 2X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197935267 | |
| Numer producenta | 206158 2X20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |