{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | szare; czerwony; czarny | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja powlekana | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Długość całkowita | 360 mm | |
| Długość bijaka | 137 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 1 000 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 223 mm | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Rdzeń | brak | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 205C.100SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029585 | |
| Numer producenta | 205C.100SLS | |
| Numer L | L60130 9974 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |