Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 1000 g

Artiklové číslo: 205C.100SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Barva šedá; červená; Černá
Materiál hlava ocel
Povrch s povlakem
Rozměry dráhy hranatý
Celková délka 360 mm
Délka hlavy 137 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 1 000 g
Ochrana násady ano
Druh ocel
Délka, Násada 223 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, Násada skelné vlákno
Jádro žádný
Druh produktu zámečnické kladivo
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205C.100SLS
EAN / GTIN 3662424029585
Číslo výrobce 205C.100SLS
L-číslo L60130 9974
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým zářezem205C.20SLS

Charakteristika:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1.165