• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu SlotMachine TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Nr art.: 205276 6
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
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • profil freza: WR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
profil freza WR
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,12×D
chwyt DIN 6535 HB h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 25 mm
wysięg L1 z szyjką 30 mm
⌀ szyjki D1 5,7 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,2 mm
Średnia grubość wiórów maks. do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór 0,039 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205276 6
EAN / GTIN 4062406581350
Numer producenta 205276 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej.
Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych. Wyraźne zmniejszenie ilości wiórów za sprawą precyzyjnego rozdrabniania wiórów możliwego dzięki specjalnej geometrii ostrza.
Nie stwarza problemów przy obróbce TPC. Idealne rozwiązanie do produkcji automatycznej dzięki maksymalnej eliminacji gromadzenia się wiórów w maszynie.

Wskazówka:

Do szczególnie wymagającej obróbki zgrubnej należy stosować narzędzia z powierzchniami mocowania HB. Można zamówić w eSklepie Hoffmann Group.
hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
aemaks. wynosi 0,12 × D do obróbki TPC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie