TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu SlotMachine TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Č. pol.: 205276 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie nie
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku bez prívodu chladiaceho a mazacieho prostriedku
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku bez výstupu chladiaceho a mazacieho prostriedku
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Séria Master Alu
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Tvar uchytenia rovná upínacia plocha
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 0060 mm
Suché spracovanie vhodný
Druh upnutia čap
Trieda tolerancie upnutia h6
Priemer stopky 6 mm
Dĺžka stopky 39,6 mm
Priemer upínania, trieda tolerancie ISO 0 mm
Priemer upínania, horná odchýlka 0 mm
Priemer upínania, dolná odchýlka -0,008 mm
Olej vhodný
Prevedenie stopky HB
Vzduch vhodný
Rezný materiál VHM
Normalizované označenie, rezný materiál, 2. priorita VHM
Normalizované označenie, rezný materiál, 3. priorita VHM
Skupina obrábania N (neželezné kovy)
Rezné materiály, označenie výrobcu VHM
Povrchová úprava DLC
Priemer rezných hrán 6 mm
Tolerancia priemeru rezných hrán trieda tolerancie ISO
Tolerančná trieda e8
Priemer krku 5,7 mm
Dĺžka britov 25 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyváženia G 2,5 mit HB
Reliéfny uhol 0 Stupeň
Bočný uhol čela 0 Stupeň
Počet účinných rezných hrán, obvodových 3
Počet účinných rezných hrán, čelných 3
Smer skrutkovice pravé
Uhol skrutkovice 42 Stupeň
Stúpanie skrutkovice 42 mm
Roh/hrana 1
Rohové prevedenie ako rádius
Uhlový Polomer 0,2 mm
Členenie britov nerovnomerné
Uhol rezu max. 40,54 Stupeň
Smer podávania horizontálne, šikmé a vertikálne
Vlastnosť špirálového uhla nerovnomerné
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Dĺžka výčnelku 34 mm
Úžitková dĺžka 25 mm
Celková dĺžka 70 mm
Funkčná dĺžka 52 mm
Počet otáčok max. 35 000 min-1
Hmotnosť 27 g
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Norma Werksnorm
Dátový nosič bez dátového nosiča
Proces spracovania Kruhové frézovanie; cirkulárne frézovanie (frézovanie valcových plôch); rovinné frézovanie; tvarové frézovanie (zápustkové frézovanie)
Farebný krúžok žltá
Stratégia obrábania TPC
Druh produktu rohová fréza
Korekčný faktor fz 3
Hĺbka rezu min. 0,2 mm
Hĺbka rezu max. 25 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 205276 6
EAN/GTIN 4062406581350
Číslo výrobcu 205276 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubé zaobchádzanie.
Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov. Výrazné zníženie množstva triesok vďaka cielenej redukcii, ktoré sa dosahuje pomocou špeciálnej geometrie reznej hrany.
Riešenie problémov pri TPC obrábaní. Ideálny pre automatizovanú výrobu, pretože je z veľkej časti vylúčené hromadenie triesok v stroji.

Poznámka:

Na mimoriadne náročné hrubovacie operácie používajte nástroje s upínacími plochami HB. Možnosť objednávky v e-shope Hoffmann Group.
hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
aemax je 0,12 × D pre obrábanie TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky