• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm

Nr art.: 205274 10
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
188 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka DLC
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 41 mm
Długość całkowita L 90 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,32 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 50 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 41 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,15×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 39,3 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser TPC, DLC
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 9,5 mm
Długość ramienia 50 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta WR
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 40,54 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 54 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 81,2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,32 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205274 10
EAN / GTIN 4062406381271
Numer producenta 205274 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej.
Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych. Wyraźne zmniejszenie ilości wiórów za sprawą precyzyjnego rozdrabniania wiórów możliwego dzięki specjalnej geometrii ostrza.
Nie stwarza problemów przy obróbce TPC. Idealne rozwiązanie do produkcji automatycznej dzięki maksymalnej eliminacji gromadzenia się wiórów w maszynie.

Wskazówka:

Kształt HB: zamawia się, podając nr 205276.
Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.
hmaks.: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
aemaks. wynosi 0,15 × D do obróbki TPC.