• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne GARANT Master Alu SlotMachine z VHM, chłodzenie wewnętrzne HPC / TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm

Nr art.: 205268 20
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka DLC
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 60 mm
Długość całkowita L 126 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,5 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 74 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,28 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 20 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,25 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 50 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta SlotMachine
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 19 mm
Długość ramienia 74 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta WR
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 45,57 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 74 mm
Długość funkcjonalna 100 mm
Maks. prędkość obrotowa 13 000 min-1
Masa 474,4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205268 20
EAN / GTIN 4067263243502
Numer producenta 205268 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
450
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej.
Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych. Wyraźne zmniejszenie ilości wiórów za sprawą precyzyjnego rozdrabniania wiórów możliwego dzięki specjalnej geometrii ostrza.
Udoskonalone odprowadzanie wiórów dzięki centralnemu chłodzeniu wewnętrznemu. Opatentowana geometria umożliwia również wiercenie.