VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC / TPC 20 mm

Št. art.: 205268 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: WR
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja WR
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC; HPC
Dolžina rezil Lc 60 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 74 mm
⌀ sprostitve D1 19 mm
Celotna dolžina L 126 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Zaokrožitev kota rv 0,5 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,25 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,28 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205268 20
EAN/GTIN 4067263243502

Tabela aplikacije

Al
N
450
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.
Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin. Občutno manjši volumen odrezkov zaradi usmerjenega drobljenja odrezkov s posebno geometrijo rezila.
Izboljšano odvajanje odrezkov zaradi centralnega notranjega hlajenja. S patentirano geometrijo primerno tudi za vrtanje.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico