Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu SlotMachine z chłodzeniem wewnętrznym HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Nr art.: 205256 4
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • profil freza: WR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
profil freza WR
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,1 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,06 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205256 4
EAN / GTIN 4062406276928
Numer producenta 205256 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
450
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej.
Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych.
Udoskonalone odprowadzanie wiórów dzięki centralnemu chłodzeniu wewnętrznemu. Opatentowana geometria umożliwia również wiercenie.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.
W pełnym materiale do 2 × D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Możliwe rampy do 45°.
Możliwość osiągania najwyższych wartości posuwu podczas zanurzania pionowego dzięki specjalnej geometrii zanurzania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie