{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 57 mm | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -100 mm; 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,4 N | |
| Pomiar siły maks. | 2 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Granica błędu | 0,006 mm; 0,01 mm; 0,011 mm; 0,02 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 20 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | DIN 878 | |
| Histereza wartości pomiaru fu | 4 µm | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 2050AB | |
| EAN / GTIN | 4946368842288 | |
| Numer producenta | 2050AB | |
| Numer L | L40010 13825 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |