Tyrolit ceramic rubbing brick 90x40x205 mm C24 tiles

Nr art.: 20450
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
Odcień, szare Szary antracytowy
Odcień, Beżowy Beżowy
Część opisana Griff; Schleifkörper
Oznaczenie producenta Kachelrutscher
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 90 mm
Szerokość materiału ściernego 90 mm
Długość materiału ściernego 205 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Spoiwo ceramika
Kolor Beżowy; szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Specyfikacja 1C 24 L5 V15
Do materiału Beton; Ceramika
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20450
EAN / GTIN 9003170204507
Numer producenta 20450
Numer L L50140 3023
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this rubbing brick for tiles in shape 90RH, you can easily machine and smooth screed, concrete and plaster.
  • You can achieve even surfaces, especially when smoothing window and door reveals before painting.
  • Even hard-to-reach areas can be machined without much effort.
  • The ergonomically shaped handle makes the application easier for you.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 35m/s
  • Specification: 1C 24 L5 V15
  • Main dimension: B x C x L = 90 x 40 x 205

Zaleta:

  • Universal use
  • Best results
  • Ergonomic handle

Zastosowanie:

  • For smoothing screed, concrete and plastering compounds

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For smoothing screed, concrete and plastering compounds