{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, Béžová | Béžová | |
| Popsaná část | Griff; Schleifkörper | |
| Označení výrobce | Kachelrutscher | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 90 mm | |
| Šířka brusiva | 90 mm | |
| Délka brusiva | 205 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | Keramické | |
| Pojivo | keramika | |
| Barva | Béžová; Šedá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný blok | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 24 mesh | |
| Specifikace | 1C 24 L5 V15 | |
| Vhodné pro materiál | Beton; Keramika | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 20450 | |
| EAN / GTIN | 9003170204507 | |
| Číslo výrobce | 20450 | |
| L-číslo | L50140 3023 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |