• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Nr art.: 204014 8
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
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 24 mm
Długość całkowita L 68 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,08 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 31 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,058 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 24 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. szerokość natarcia ae 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 37 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Dokładność wyważenia G 2,5
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 7
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość funkcjonalna 24 mm
Masa 46 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,08 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 204014 8
EAN / GTIN 4045197886705
Numer producenta 204014 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
340
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
290
Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
300
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji wykańczających.
Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Dużasztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.
Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.
Nadaje się do obróbki tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

Ostrzenie możliwe od ⌀ DC = 6 mm.
ae maks.= 0,1×D