GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC 8 mm

Artikl br.: 204014 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Širina zahvata ae kod glodanja: 0,1×D kod trimanja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 7
Kut spirale 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 24 mm
Ukupna duljina L 68 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,08 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,058 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 204014 8
EAN / GTIN 4045197886705

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
360
Čelik < 750 N/mm²
P
340
Čelik < 900 N/mm²
P
300
Čelik < 1100 N/mm²
P
290
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za finu obradu.
Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj podjeli.
Za obodno glodanje kao završnu obradu.
Prikladno za obradu titana i titanovih legura.

Napomena:

ae maks = 0,1×D
Dodatno brušenje moguće od ⌀ DC = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu