Frezy do obróbki wykańczającej z VHM HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Nr art.: 203623 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Pro Steel
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 51,95 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 20 mm
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,03 mm
Długość skrawania 40 mm
Długość bijaka 40 mm
Długość ramienia 60 mm
Frez typu ISO G
Tylny kat natarcia 3 stopni
Kąt natarcia bocznego 4 stopni
Kąt zagłębiania 0 stopni
Głębokość zanurzania, maks. 0 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 6
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Skok linii śrubowej 62,832 mm
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu poziomo
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 71,05 mm
Długość użytkowa 60 mm
Długość całkowita 126 mm
Długość funkcjonalna 0 mm
Masa 681 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki frezowanie narożników
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,25 mm
Maks. głębokość cięcia 60 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203623 20
EAN / GTIN 4062406252083
Numer producenta 203623 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji wykańczających. Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów. Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej. Bardzo stabilne wykonanie dzięki wzmocnionemu rdzeniowi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie