Merino Beanie onesize

Nr art.: 203517349699onesize
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Wełna 100 %
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor szare; czarny
Skład tkaniny Wełna
Gęstość tkaniny 160 g/m2
Rodzaj produktu Czapka
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości nie
Personalizacja odzieży nie
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203517349699onesize
EAN / GTIN 7330509650844
Numer producenta 203517349699onesize
Numer L L00980 1888
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% Merino wool, single- jersey, 160 g/m²
100% Merino wool

Details
Can be used under the helmet
Woven Blåkläder-logo back

Opis:

A stylish hat in thin Merino wool that breathes and feels soft and comfortable. Works perfectly on its own or as a liner, an extra layer under your helmet.