{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 44 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); P (stal) | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 6 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,02 mm | |
| Długość skrawania | 18 mm | |
| Długość bijaka | 18 mm | |
| Długość ramienia | 18 mm | |
| Frez typu ISO | G | |
| Dokładność wyważenia | 1,59/15000 | |
| Tylny kat natarcia | -12 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | -2 stopni | |
| Kąt zagłębiania | 2 stopni | |
| Głębokość zanurzania, maks. | 0,13 mm | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 6 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 6 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 3,141 mm | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,06 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 26 mm | |
| Długość całkowita | 62 mm | |
| Długość funkcjonalna | 26 mm | |
| Masa | 38,3 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków; frezowanie narożników | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 18 mm |
| Numer artykułu | 203248 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406252502 | |
| Numer producenta | 203248 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |