{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 44 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); P (ocel) | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu | 6 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Horní odchylka | 0 mm | |
| Spodní odchylka | -0,02 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 18 mm | |
| Délka hlavy | 18 mm | |
| Délka ramena | 18 mm | |
| Typ frézy ISO | G | |
| Kvalita vyvažování | 1,59/15000 | |
| Zadní úhel podbroušení | -12 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | -2 stupeň | |
| Úhel zanoření | 2 stupeň | |
| Hloubka zanoření, max. | 0,13 mm | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 6 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 3,141 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,06 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 26 mm | |
| Celková délka | 62 mm | |
| Funkční délka | 26 mm | |
| Hmotnost | 38,3 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 18 mm |
| Katalogové číslo | 203248 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406252502 | |
| Číslo výrobce | 203248 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |