Frezy VHM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Nr art.: 203246 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 60 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 16 mm
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,02 mm
Długość skrawania 32 mm
Długość bijaka 32 mm
Długość ramienia 32 mm
Frez typu ISO G
Dokładność wyważenia 1,59/15000
Tylny kat natarcia -12 stopni
Kąt natarcia bocznego -2 stopni
Kąt zagłębiania 2 stopni
Głębokość zanurzania, maks. 0,27 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 6
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Skok linii śrubowej 8,377 mm
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,16 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 44 mm
Długość użytkowa 32 mm
Długość całkowita 92 mm
Długość funkcjonalna 44 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 230 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Pierścień kolorowy czerwony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny 1
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203246 16
EAN / GTIN 4062406252489
Numer producenta 203246 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
85
Stal < 50 HRC
H
75
Stal < 55 HRC
H
65
Stal < 60 HRC
H
50
Stal < 65 HRC
H
30
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wzmocniony rdzeń i geometria do frezowania bardzo twardych materiałów, bez dynamicznego skoku linii śrubowej.
tolerancja: Duża ⌀ znamionowa Dc 0/-0,02 mm.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego w obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 203240.