Fresas MDI, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 203246 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01600105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0160 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 16 mm
Longitud del mango 60 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo 16 mm
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,02 mm
Longitud de filo 32 mm
Longitud de cabeza 32 mm
Longitud del reborde 32 mm
Tipo de fresa ISO G
Calidad de equilibrado 1,59/15000
Ángulo de desprendimiento hacia atrás -12 grados
Ángulo de desprendimiento lateral -2 grados
Ángulo de inmersión 2 grados
Profundidad de inmersión, máx. 0,27 mm
Cantidad de filos activos, circunferencial 6
Número de filos activos, lado frontal 6
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 45 grados
De la espiral 8,377 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,16 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 44 mm
Longitud útil 32 mm
Longitud total 92 mm
Longitud funcional 44 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 230 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de ranuras
Anillo de color color rojo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 32 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203246 16
EAN / GTIN 4062406252489
Número del fabricante 203246 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 50 HRC
H
75
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 65 HRC
H
30
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y geometría para fresado duro, sin paso de la espiral dinámico.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal Dc 0 / -0,02 mm.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.
(Corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Nota:

Producto sucesor para n.° 203240.