• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203240 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 19 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel šroubovice 50 stupně
Toleranční třída h10
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 27 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,03 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 19 mm
Šířka záběru max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v Ocel < 55 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 41 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203240 8
EAN / GTIN 4045197118998
Číslo výrobce 203240 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
Ocel < 1400 N/mm
P
85
Ocel > 50 HRC
H
75
Ocel < 55 HRC
H
65
Ocel < 60 HRC
H
50
Ocel < 65 HRC
H
30
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a geometrie k frézování tvrdých materiálů, bez dynamického stoupání šroubovice.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)