3-section rung push-up extension ladder with standard stabiliser 3x12 rungs

Nr art.: 20322
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 12
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20322
EAN / GTIN 4031405203228
Numer producenta 020322
Numer L L90110 241
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina przedłużana ze szczeblami
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Łatwa regulacja wysokości od szczebla do szczebla dzięki hakowi wtykowemu z automatycznym zabezpieczeniem przed podniesieniem
  • Drabina górna od wymiarów 2 x 14 szczebli z rolkami ściennymi
  • Okucia prowadzące odporne na korozję
  • Drabiny środkowe i górne do 3,0 m z podstawami drabinowymi nivello®
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 500 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Standardowy trawers z antypoślizgowymi stopkami drabinowymi o optymalnej dla wybranego produktu szerokości, umożliwiający bezpieczne stanie i wchodzenie na drabiny przystawne powyżej 3,0 m. Trawers jest dołączony luzem i przykręcony dwukrotnie do dolnego końca szyny
  • Uwaga: Zgodnie z normą przymocowana część drabiny wysuwanej nie może być oddzielona od drabiny, jeżeli jest dłuższa niż 3,0 m

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 9700 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 500 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość rozłożona: 8660 mm
  • Długość po złożeniu: 3620 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 3x12 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 1200 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak