• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master Alu z podziałem wióra TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 8mm

Nr art.: 203113 8
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka DLC
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 24 mm
Długość całkowita L 70 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji h6
Promień naroża R 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 30 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 24 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,15×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 38,5 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 7,5 mm
Długość ramienia 30 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 45,57 stopni
Liczba łamaczy wiórów 2
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 30 mm
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Masa 44 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,05 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203113 8
EAN / GTIN 4062406245764
Numer producenta 203113 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
550
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
450
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy opracowane specjalnie do zastosowania w obszarze TPC. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie. Łamacze wiórów 1×D do kontrolowanego łamania wiórów.
Wyważenie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu i ochronę maszyny przy wysokich prędkościach obrotowych.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania aluminium i metali nieżelaznych.

Wskazówka:

hmaks. : Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
aemaks. = 0,15×D do obróbki TPC.