Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu con più rompitrucioli TPC 8 mm

Codice art.: 203113 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,15×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 24 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Forma del codolo HA
Arrotondamento degli angoli rv 0,1 mm
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,057 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203113 8
EAN / GTIN 4062406245764

Tabella dati

Alluminio
N
550
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima. Rompitruciolo 1×D per una rottura controllata del truciolo.
Equilibratura per garantire la massima sicurezza dei processi e la protezione delle macchine in presenza di un elevato numero di giri.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di alluminio e materiali non ferrosi.

Nota:

hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. = 0,15 × D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello