{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Średnica skrawania Dc | 14 mm | |
| Długość skrawania Lc | 42 mm | |
| Długość całkowita L | 99 mm | |
| Średnica trzonka DS | 14 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 41,5 stopni | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 42 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,28 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 42 mm | |
| Minimalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01001005 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 14 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nie nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| frez typu ISO | N | |
| Dokładność wyważenia | G 2,5 mit HB | |
| Tylny kat natarcia | 41 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| maks. kąt łuku skrawania | 30,68 stopni | |
| Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 42 mm | |
| Długość funkcjonalna | 50 mm | |
| Masa | 180 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,28 mm |
| Numer artykułu | 203089 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197706454 | |
| Numer producenta | 203089 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |